Hardness block HRC 20

Número de artículo: 495151 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Valor de dureza aprox. precio unitario incly. IVA
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: Caja estable

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimiento de ensayo Dureza Rockwell C
    Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
    Longitud 100 mm
    Anchura 100 mm
    Altura 16 mm
    incl. certificado de calibración DAkkS
    Embalaje Caja estable
    Tipo de producto Placa comparativa de dureza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 495151 20
    EAN / GTIN 2050002071223

    Descripción

    Ejecución:

    Placas comparativas de dureza de alta calidad, de acero optimizado y homogéneo para la calibración periódica de durómetros.

    Ventaja:

    Sistema de clasificación por color y símbolos en cada embalaje.

    Volumen de suministro:

    Todas las placas comparativas de dureza se suministran con certificado de calibración DAkkS.

    Nota:

    Calibraciones según otros procedimientos, placas comparativas de dureza en otras dimensiones y con líneas de retícula a petición. Disponibilidad rápida desde el almacén del fabricante.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra