{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Lectura | 0,1 HV | |
Display | Pantalla táctil Industrie de 27 pulgadas | |
Procedimiento de ensayo | Vickers micro / macro / Knoop | |
Interfaz | USB | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Microscopio de medición electrónico integrado | sí | |
Manejo | motorizado | |
Ampliación hasta (x veces) | 50 | |
Carga principal fuerza de ensayo | 0,01 kg - 10 kg | |
Altura de la cámara de prueba | 180 mm | |
Profundidad de la cámara de prueba | 170 mm | |
Resolución de la cámara | 11.000.000 px | |
Sistema | Panel de control integrado con procesador i7, MSSD 120 GB, basado en MS Windows® 10 | |
Formato de datos | XML, CSV, certificado para Q-DAS (opcional) | |
Alimentación eléctrica | 220-240 V / 50 Hz | |
Longitud | 528 mm | |
Anchura | 351 mm | |
Altura | 775 mm | |
Peso | 101 kg | |
Tipo de producto | Durómetro |
Número de artículo |
495084 503G2
Copiar |
|
EAN / GTIN |
2050002074040
Copiar |
|
Fabricante | INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com |