Máquina de ensayo de dureza Vickers, Tipo: 455G2

Número de artículo: 495083 455G2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura 0,1 HV
Display Pantalla táctil HD en color de 6,5 pulgadas
Indicación del valor de dureza 5 dígito
Procedimiento de ensayo Vickers-Makro / Knoop
Interfaz USB
Microscopio de medición electrónico integrado
Manejo motorizado
Ampliación hasta (x veces) 600
Carga principal fuerza de ensayo 0,2 kg - 31,25 kg
Anchura máxima de la muestra 170 mm
Altura máxima de la muestra 210 mm
Alimentación eléctrica 220 − 240 V / 50 Hz
Longitud 544 mm
Anchura 323 mm
Altura 733 mm
Peso 80 kg
Número objetivos 4
Tipo de producto Durómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495083 455G2
EAN / GTIN 2050002075597

Descripción

Ejecución:

La selección de fuerza de comprobación se elige mediante panel de mando, el ciclo de comprobación tiene lugar automáticamente. El cálculo del valor de la dureza tiene lugar directamente mediante un microscopio de medición electrónico. 4 objetivos, hasta ampliaciones posibles de 600x. La estructura modular permite la ampliación posterior hasta un sistema totalmente automático. Cabezal revólver completamente automático hasta con 6 posiciones (4 objetivos y 2 cuerpos penetración).

Norma:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Volumen de suministro:

Equipo básico operativo: pirámide de diamante de 136° incluyendo ASTM. Certificado de comprobación ISO y embalaje de envío.
Objetivos 10x y 20x, mesa plana ⌀ 60 mm.

Nota:

La entrega se cobrará por separado. Consulte a su técnico de pruebas para la calibración de las etapas y procedimientos de carga requeridos. En función de la carga de ensayo y la dureza esperada, es posible que se necesiten objetivos adicionales. Versión con PC integrado, así como con otros accesorios a petición.