Máquina de ensayo de dureza Rockwell FENIX, Tipo: 300RS

Número de artículo: 495071 300RS
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura 1 HR
Display Pantalla táctil de 6,5 pulgadas
Procedimiento de ensayo Rockwell / Super-Rockwell
Interfaz USB-2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Escalas Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Manejo semiautomático
Carga principal fuerza de ensayo 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Carga previa fuerza de ensayo 3 / 10 kg
Anchura máxima de la muestra 250 mm
Altura máxima de la muestra 240 mm
Alimentación eléctrica 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Longitud 580 mm
Anchura 270 mm
Altura 770 mm
Peso 115 kg
Tipo de producto Durómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 495071 300RS
Copiar
EAN / GTIN 2050002068001
Copiar
Fabricante INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Descripción

Ejecución:

Máquina para ensayos de dureza Rockwell con un nivel de precisión muy bueno. Bastidor de máquina rígido, también para el uso en el entorno duro del taller.
Amplia pantalla táctil industrial en color de 6,5 pulgadas. Interfaz de usuario fácilmente comprensible con posibilidades de almacenamiento de datos internas y externas. Aplicación de la carga de prueba en el circuito de regulación cerrado (célula de carga, sistema de circuito cerrado).

Norma:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 e ISO 2039/1.

Volumen de suministro:

Placa comparativa de dureza HRC con rejilla.
Equipamiento básico listo para usarse: cono Rockwell 120°, mesa de apoyo plana ⌀ = 80 mm, soporte de bola Rockwell 1/16 pulgada. Incluido el embalaje de envío.

Nota:

La entrega se cobrará por separado. Consulte a su especialista para la calibración de las etapas y procedimientos de carga requeridos. Otros accesorios, como soportes para prismas, a petición.