Durómetro portátil alphaDUR mini II (sin sonda)1

Número de artículo: 495051 1
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
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
Alimentación eléctrica Lithium-Ionen
Longitud 154 mm
Anchura 84 mm
Altura 23 mm
Peso 430 g

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495051 1
EAN / GTIN 2050002078611

Descripción

Ejecución:

El alphaDUR mini II es un durómetro UCI portátil para mediciones conforme a DIN 50159-1, ASTM A 1038 y la directiva VDI/VDE 2616. Capacidad de medición de 10 a 3000 HV, pantalla en color de alta resolución, almacenamiento de 50 calibraciones de materiales y >1 000 000 datos de medición. Conversión en HRC, HRB, HB y resistencia a la tracción. Funciones estadísticas y batería de iones litio incorporada con 10 horas duración de funcionamiento. La medición tiene lugar con la sonda n.° 495043 , que se adquiere aparte.

Volumen de suministro:

Aparato base con batería incorporada, cable de la sonda, cargador con cable USB, maletín de transporte y manual de instrucciones en lápiz USB (sin sonda).