Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado de resina sintética 75 x 20 x 20 mm 2 - 6

Número de artículo: 495020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 495020
EAN / GTIN 9003174950202
Número del fabricante 495020
Número L L50140 781

Descripción

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de pulido para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. La unión resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan la vida útil en comparación con los discos de molienda en seco muchas veces.

Característica:

  • Forma: 12V9 PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño del grano: 64
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 20 x 20 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Para molienda húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para molienda húmeda de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra