Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 29% algodón, 11% poliamida, 6% poliuretano, 5% poliéster, 3% aramida, 2% antiestático, softshell de 3 capas, ignífugo, antiestático, laminado, salpicaduras químicas(EN13034), 490 g/m²
Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillo interior para el teléfono
Bolsillos delanteros con cremallera
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales, material transpirable resistente al viento y al agua, sin costuras selladas, lo que hace que la prenda sea altamente resistente al agua
Detalles
Cuello forrado de forro polar, cuello alto con cremallera cubierta
Etiquetas externas
Broches de presión de plástico
Anillo en D
Obillas situadas a ambos lados del pecho para la colocación de microfónos y otros accesorios
Reflejos
Cinta reflectante impresa, Cinta reflectante ignífuga de 50 mm de ancho
Cierre frontal
Robusta cremallera oculta unidireccional de plástico, Cierre frontal con botones pulsadores ocultos de plástico
Acabado
Terminación de las mangas con banda elástica y muñequera
Descripción:
- Chaqueta softshell sin metal ni poliéster en Hi-vis que es inherentemente ignífuga
- La chaqueta resistente al viento y al agua está hecha de material softshell y tiene una excelente transpirabilidad
- También tiene una espalda extendida, mangas precurvadas y puños en los extremos de las mangas que mejoran la ya fantástica comodidad
- La chaqueta está equipada con dos bucles de gas, Esto hace que la chaqueta softshell sea muy útil para trabajar, por ejemplo, en entornos petroquímicos o en la industria del petróleo y el gas
- Está certificada según la norma EN 1149-5
- EN 13034
- EN ISO 20471
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
- ELIM - 30 cal/cm²
- EBT - 33 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 2