{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 50 mm | |
Longitud de trabajo efectiva | 38,5 mm | |
⌀ de bola D | 6 mm | |
⌀ del mango S | 4,5 mm | |
Rosca de conexión | M4 | |
Material punta | Rubí | |
Material mango | Cerámica | |
Peso | 4,8 g | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo | 494234 6 | |
EAN / GTIN | 2050001740571 |