{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud L | 10 mm | |
Longitud de trabajo efectiva | 2 mm | |
⌀ de bola D | 0,3 mm | |
⌀ del mango S | 0,2 mm | |
Rosca de conexión | M2 | |
Material punta | Rubí | |
Material mango | Metal duro | |
Peso | 0,3 g | |
Tipo de producto | Pulsador |
Número de artículo | 494220 0,3 | |
EAN / GTIN | 2050000973604 |