Llave de vaso para tuerca de eje en vehículos industriales ∙ 90 ∙ 115 mm

Número de artículo: 4937-90
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4937-90
EAN / GTIN 4000896199280
Número del fabricante 4937-90
Número L L60140 6084

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de la tuerca de eje trasero en, p. ej., IVECO Daily 6,5 t · 7,0 t
  • Con collar guía
  • La llave de vaso abraza por completo la tuerca plana del eje trasero, para trabajar de un modo seguro
  • Adecuado para llave de impacto, p. ej., HAZET 9013SPC ∙ 9013MG con accesorio 1000S-36
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Superficies paralelas para una perfecta adherencia a las tuercas del eje
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • Accionamiento hexagonal Ancho de llave 36 mm
  • Salida: Ancho de llave 90 mm
  • Para el uso con máquinas
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Ancho de llave: 90 mm
  • Dimensiones / longitud: 115 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 114 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra