Llave almenada para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 85 mm

Número de artículo: 4937-62
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
Número de artículo 4937-62
EAN / GTIN 4000896199020
Número del fabricante 4937-62
Número L L60140 4535

Descripción

Descripción:

  • Para ejes traseros MERCEDES-BENZ
  • Para tuercas del eje trasero MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego
    (modelo pesado): LN2 ∙ SK
    Eje trasero: 740,0/9 – 744,8
    745,7 – 747,7 – 748,2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • Con reborde de guía exterior
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Geometrías de espiga precisas, para un trabajo ideal en tuercas de punta de eje
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • ⌀ interior: 62,8/70 mm
  • 6 espigas, ancho de espiga: 7,5 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 85 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra