Juego de casquillos de centrado para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 115 mm

Número de artículo: 4937-27/3
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
Número de artículo 4937-27/3
EAN / GTIN 4000896202010
Número del fabricante 4937-27/3

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Montaje rápido de ruedas de llantas cónicas centradas en vehículos industriales para un orificio de llanta de 26 mm ⌀
  • Para orificio de llanta ⌀ 26 mm, 78″- 11 G, p. ej., SCANIA
  • No se daña la rosca, y se consigue un centrado exacto de las llantas gracias a los casquillos de entrada cónica
  • Elevada exactitud de ajuste gracias a un roscado preciso
  • Rosca interior: 78″ – 11 G
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 115 mm
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra