Llave de estrella de golpe ∙ hexagonal doble ∙ con 2 superficies de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal doble exterior ∙ 21 ∙ 215 mm

Número de artículo: 4937-21
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 4937-21
EAN / GTIN 4000896215638
Número del fabricante 4937-21
Número L L60140 4633
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Accionamiento de uniones atornilladas del árbol cardán apretadas, incluso en espacios reducidos
  • El perfil hexagonal doble hace posible una colocación fácil también en uniones atornilladas en lugares de difícil acceso
Para uniones atornilladas de árbol cardán de vehículos industriales MAN
  • Fórmula grabada a láser para la conversión rápida del par de apriete especificado por el fabricante
  • Especialmente adecuada para reparaciones en carretera, donde no hay foso de reparaciones disponible
  • Las 2 superficies de impacto permiten la aplicación dirigida de la fuerza por medio de un martillo
  • Extremadamente estable y con capacidad de carga
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil hexagonal doble exterior
  • Ancho de llave: 21 mm
  • Dimensiones / longitud: 215 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra