Juego de llaves almenadas para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ 180 mm

Número de artículo: 4937-117/2
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
Número de artículo 4937-117/2
EAN / GTIN 4000896199242
Número del fabricante 4937-117/2

Descripción

Descripción:

  • Para trabajos de reparación y mantenimiento en el eje trasero MERCEDES-BENZ
  • Para MERCEDES-BENZ Actros ∙ eje trasero hipoide HL 8
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Geometrías de espiga precisas, para un trabajo ideal en tuercas ranuradas
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • ⌀ interior: 117 mm
  • Longitud (total): 200 mm
  • 6 espigas, ancho de espiga: 9,8 mm
  • Tubo de guiado
    ∅ exterior: 60 mm
    Longitud (total): 185 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 180 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 124 mm
  • Número de herramientas: 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra