Llave para tapones de rueda para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas) ∙ 95 mm

Número de artículo: 4937-110
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4937-110
EAN / GTIN 4000896199273
Número del fabricante 4937-110
Número L L60140 6080

Descripción

Descripción:

  • Para tapabujes BPW planos ovales
  • Para ejes BPW Eco y Eco Plus
  • Perfecta forma adaptada al contorno BPW ⌀ 110 mm
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 25 mm (1 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 95 mm
  • Diámetro d1 (en la salida): 130 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra