Juego de llaves almenadas para vehículos industriales ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)

Número de artículo: 4937-103/3
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
Número de artículo 4937-103/3
EAN / GTIN 4000896199259
Número del fabricante 4937-103/3
Número L L60140 6086

Descripción

Descripción:

  • Para reparaciones y trabajos de mantenimiento en cubo de rueda, cojinete de rueda o disco de freno en eje trasero de MAN y MERCEDES-BENZ
  • Para MAN y MERCEDES-BENZ 10 t y 13 t AP, hipoide y
    eje portador N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G
    MAN, eje planetario trasero serie F H7 ∙ HD7,
    eje hipoide trasero serie F HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Elevada exactitud de ajuste
  • Geometrías de espiga precisas, para un trabajo ideal en tuercas ranuradas
  • Modelo macizo: elevada estabilidad (de forma) incluso con pares de apriete o de aflojamiento elevados
  • ⌀ interior: 103 mm
  • Longitud (total): 140 mm
  • 6 espigas, ancho de espiga: 11,5 mm
  • Dos tubos de guiado intercambiables
    ⌀ exterior: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Longitud (total): 135 mm
  • Superficie: pavonada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Número de herramientas: 3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra