Cargador de batería BL18C2

Número de artículo: 4935480052
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
    Tipo de producto Batería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935480052
    EAN / GTIN 4058546403379
    Número del fabricante 4935480052
    Número L L01780 107

    Descripción

    Descripción:

    • Cargador doble de carga simultanea 18V Capaz de cargar 2 baterías simultáneamente a una velocidad de carga de 4A Dispone de un gancho integrado para colgar el cargador mientras se carga Compatible con todas las baterías PRO18V Luz LED integrada para que el usuario sepa cuando las baterías se están cargando o están completamente cargadas
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra