Sierra circular inalámbrica bks18BL2-0

Número de artículo: 4935479661
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935479661
    EAN / GTIN 4058546374556
    Número del fabricante 4935479661
    Número L L00810 181

    Descripción

    Descripción:

    • El motor sin escobillas PROFLUX™ ofrece potencia y velocidad
    • Ligero y diseñado para hacer frente a los materiales y las condiciones del lugar de trabajo más duros y difíciles
    • Protector de aluminio y base de magnesio para un peso más ligero
    • Suministrado con disco de 190mm TCT con 23 dientes de carburo para un corte más limpio y rápido
    • Freno electrónico, disco para en segundos
    • Bloqueo de gatillo para mayor seguridad
    • Cambio rápido del disco
    • Compatible con la tecnología de batería AEG PROLITHIUMION™ que ofrece protección contra sobrecargas para una máxima durabilidad de la batería
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra