Cortapatillas superior inalámbrico bof18BL2-0

Número de artículo: 4935479163
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Biseladora y desbarbadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935479163
EAN / GTIN 4058546369576
Número del fabricante 4935479163
Número L L01780 40
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Descripción

Descripción:

  • Fresadora a batería a una mano de 18V
  • Hasta 30.000rpm para todo tipo de maderas
  • Tamaño de boquilla 6mm para los accesorios más comunes del mercado
  • Spindle Lock permite cambios rápidos y sencillos para los accesorios
  • Velocidad variable, permite ajustar según el material
  • Dial de microajuste: para ajustar fácilmente la profundidad del accesorio al material y a la aplicación
  • Protector hecho en magnesio para mayor durabilidad
  • Agarre ergonómico para máxima comodidad durante un uso prolongado
  • Compatibilidad con el sistema PRO18V

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra