Láser de línea transversal CLG220-K.

Número de artículo: 4935472254
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935472254
EAN / GTIN 4058546339005
Número del fabricante 4935472254
Número L L01780 96

Descripción

Descripción:

  • Proyecta una cruz a escuadra mediante dos líneas simultáneas y visibles hasta 20m
  • La tecnología de láser verde, mejora la visibilidad de la línea hasta 4 veces más en cualquier condición de luminosidad
  • Ideal para cualquier tipo de obra
  • Protección IP54, con una carcasa engomada de protección
  • Incluye base rotativa con trasera magnética y agujero, para poder colocarlo en superficies metálicas o en una pared mediante una fijación
  • Incluye soporte con pinza para techo, con trasera magnética para poder realizar nivelaciones de techos
  • Incluye tarjeta de detección verde, que permite ver fácilmente el rayo láser a largas distancias
  • Autonivelación rápida
  • Aviso de fuera de rango de nivelación mediante el parpadeo del láser
  • Botón ON/OFF con bloqueo del péndulo para un transporte seguro
  • Función de inclinación, que se activa mediante el botón situado en la parte de arriba (M) cuando el láser está en la posición OFF/bloqueado
  • Rosca de 1/4˝ para poder ser montado en un trípode o incluso en otros accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra