Herramienta de remachado sin cable bnz18-0

Número de artículo: 4935472246
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
Cantidad de baterías contenidas 18
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935472246
EAN / GTIN 4058546326425
Número del fabricante 4935472246
Número L L01780 46

Descripción

Descripción:

  • Carcasa metálica Robusta protección contra impactos para el motor
  • Recipiente colector transparente
  • Para vaciar fácilmente los restos de mandriles
  • Mango con empuñadura suave
  • Soporte integrado, las boquillas incluidas se guardan de forma práctica en la herramienta
  • Incluye 4 boquillas para remaches de 2,4 / 3,2 / 4,0 y 4,8 mm de diámetro cada una
  • Carrera unitaria 25,4 mm, iluminación LED
  • Iluminación LED
  • Incluye 650 remaches de aluminio / 422 remaches de acero inoxidable (3,2 mm), clip para cinturón

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra