PS216L3 sierra de inglete eléctrica

Número de artículo: 4935471981
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935471981
EAN / GTIN 4058546298807
Número del fabricante 4935471981
Número L L01780 10

Descripción

Descripción:

  • El motor de 1.400W ofrece 5.000rpm produciendo cortes rápidos a través del material más duro
  • Visibilidad de la línea de corte con luz LED y láser
  • Bloqueo de inglete con placa de retención
  • Tope de profundidad del disco para aplicaciones de corte de zanjas
  • Capacidad de inglete de 50° / -2° Capacidad de bisel de 47°
  • Suministrado con disco de 40 dientes
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra