Motosierra inalámbrica acs18B30-0

Número de artículo: 4935471337
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
Tipo de producto Sierras de cadena

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935471337
EAN / GTIN 4058546289652
Número del fabricante 4935471337
Número L L01780 73

Descripción

Descripción:

  • Motor de alto rendimiento sin escobillas y con tecnología de detección de carga
  • Espada de 30cm Oregón®, velocidad de la cadena de 11m/s para trabajos más rápidos
  • Cadena mecánica y bloqueo de motor electrónico para mayor seguridad
  • Empuñadura frontal recubierta con Anti-Vib™ para más comodidad y menor cansancio en cualquier posición de trabajo
  • Depósito grande y de fácil llenado para lubricar automáticamente la cadena
  • Ajuste de la tensión de la cadena con llave
  • La llave se almacena en la misma carcasa de la máquina
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra