Martillo combinado inalámbrico bbh18C-0

Número de artículo: 4935464984
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935464984
EAN / GTIN 4058546229290
Número del fabricante 4935464984
Número L L00810 159

Descripción

Descripción:

  • Compacto y potente optimizado para aplicaciones de fijación de hasta 16mm
  • El diseño ergonómico con empuñadura de pistola reduce la fatiga del usuario en aplicaciones sobre la cabeza y con una mano
  • El mecanismo de percusión optimizado proporciona la máxima productividad en las perforaciones más comunes (5.5-10mm)
  • El modo dedicado de cincelado permite la eliminación de materiales ligeros y minimiza el daño al material circundante
  • Malla protectora contra polvo reemplazable, protege el motor proporcionando mayor durabilidad
  • Adaptador de pontas de 1/4˝ Hex incluido
  • Gancho para colgar
  • Tecnología de baterías AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra sobrecarga para máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra