BEWS18-125 BL-502C amoladora angular inalámbrica

Número de artículo: 4935464417
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935464417
EAN / GTIN 4058546223625
Número del fabricante 4935464417
Número L Z0E073 53

Descripción

Descripción:

  • Potente motor 18V PROFLUX™ sin escobillas con 11.000rpm para un corte rápido
  • Luz LED de aviso de sobrecarga
  • Indicador de carga de la batería
  • La electrónica CORETEK™ monitoriza constantemente la comunicación entre la batería PROLITHIUM-ION™ y el motor sin escobillas PROFLUX™ proporcionando velocidad y potencia constantes
  • Protección de disco sin llaves para un ajuste rápido y fácil
  • Relé de baja tensión
  • Tecnología de bateria AEH PROLITHIUM-ION™ 18V con triple protección para una durabilidad máxima de la máquina y la batería
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra