Taladro de impacto inalámbrico BSB18C2BLLI-402C

Número de artículo: 4935464097
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Atornillador de impacto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935464097
EAN / GTIN 4058546220426
Número del fabricante 4935464097
Número L E70229 BSB18C2BL4

Descripción

Descripción:

  • Nuevo motor sin escobillas PROFLUX™, más potencia en un tamaño reducido
  • Motor sin ecobillas que proporciona un par de hasta 60Nm (2.0Ah) / 65Nm (4.0Ah)
  • Solo 186mm de largo
  • 2 velocidades: 0–500/0–1.950rpm
  • Robusto selector de modo independiente
  • LED integrado para iluminar el área de trabajo
  • Portabrocas metálico de 13mm
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra