BHBS18-0 lijadora de banda inalámbrica

Número de artículo: 4935459582
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935459582
EAN / GTIN 4058546027544
Número del fabricante 4935459582
Número L L00810 145

Descripción

Descripción:

  • Potente lijadora de banda 18V motor sin escobillas
  • Lijadora compacta y leve
  • Regulador de velocidad, para ajustar la velocidad correcta según la aplicación/material
  • Bloqueo de interruptor para una utilización más cómoda
  • Aspiración de polvo integrada (DEK 26)
  • Compatible con lijas de 457mm de largo y 75mm de ancho
  • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra