BPS18-254BL-0 sierra de inglete

Número de artículo: 4935459336
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
    Tipo de producto Sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935459336
    EAN / GTIN 4058546009977
    Número del fabricante 4935459336
    Número L L00810 166

    Descripción

    Descripción:

    • Motor 18V sin escobillas para un autonomía y rendimientos superiores
    • Sistema de 2 baterías de 18V, para mayor autonomía
    • Doble bisel
    • Sargento de fijación, para un corte más seguro
    • Iluminación LED para una iluminación perfecta de la línea de corte y láser ajustable para un corte con mayor precisión
    • Ajuste de profundidad, para cortes o ranurados
    • Disco de 254mm, ofrece una alta capacidad de corte de hasta 90mm x 305mm
    • Solo 15,5Kg, fácil de transportar
    • Suministrada con disco de 48 dientes
    • Equipado con baterías de tecnología AEG PROLITHIUM-ION™ con protección contra la sobrecarga para una máxima durabilidad de la batería y de la herramienta
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra