Amoladora angular DMS WS15SXE

Número de artículo: 4935455130
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935455130
    EAN / GTIN 4002395247288
    Número del fabricante 4935455130

    Descripción

    Descripción:

    • Potente motor de 1.520 W
    • DIGITRONIC; - Electrónica de velocidad con arranque suave, protección contra sobrecarga, protección contra reinicio, limitación del ralentí
    • Tuerca de apriete FIXTEC Cambio de disco sin herramientas
    • Escobillas de carbón autodesactivables y fácil reemplazo de las escobillas de carbón
    • Carcasa de engranajes de metal plano para una profundidad de corte óptima
    • Electrónica recubierta de resina epoxi para una mejor protección contra el polvo
    • Ajuste rápido sin herramientas de la capucha protectora
    • Diámetro del disco 125 mm
    • Gran interruptor para mayor seguridad
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra