Sierra de calar de péndulo STEP100X

Número de artículo: 4935451000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935451000
EAN / GTIN 4002395136513
Número del fabricante 4935451000
Número L L01780 58

Descripción

Descripción:

  • Sierra de calar de 700W
  • Sistema FIXTEC™ para un cambio de hojas fácil, rápido y sin herramientas
  • 6 velocidades prefijadas para un mejor control
  • Diseño mejorado con empuñadura engomada
  • Salida de viruta
  • La función de soplado mantiene la línea de corte limpia para una mejor precisión
  • Ajuste de la base sin llaves para mover hacia atrás y así realizar cortes más próximos al borde y a bisel a 45°
  • Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra