Lijadora excéntrica

Número de artículo: 4935416100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Lijadora excéntrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4935416100
    EAN / GTIN 4002395129799
    Número del fabricante 4935416100
    Número L L00810 15

    Descripción

    Descripción:

    • Lijadora rotorbital de 300W compacta y ergonómica
    • Ideal para trabajar en espacios reducidos y en techos
    • Interruptor con regulador de velocidad, para un control óptimo
    • Sistema de bloqueo para un trabajo libre de imperfecciones
    • Fijación rápida de la lija
    • Sistema de aspiración muy eficiente gracias a los 8 agujeros en la base
    • Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración
    • Empuñadura engomada para mayor comodidad
    • Suministrado con 3 lijas (80, 120, 180G), base, saco para el polvo y 4m de cable
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra