Juego de extractores del cubo de rueda / árbol articulado

Número de artículo: 4935-2/15
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
Tipo de producto Extractor de rodamientos de rodillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4935-2/15
EAN / GTIN 4000896164479
Número del fabricante 4935-2/15

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Extracción a presión mecánicamente de árboles articulados con husillo roscado HAZET 4935-44-M20
  • Si se utiliza el cilindro con émbolo hueco HAZET 4932-17 disponible de forma opcional, incluso las piezas fuertemente apretadas no suponen ningún problema
  • Juego de extractores del cubo de rueda / árbol articulado, contenido:
    4935-40-M12 ∙ 4935-41-M14
    4935-44-M20 ∙ 4935-45-M14
    4935-42 ∙ 4935-43
  • Para: ALFA ROMEO ∙ AUDI ∙ BMW ∙ CITRÖEN ∙ FIAT ∙ LADA ∙ LANCIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT ∙ SAAB ∙ SEAT ∙ VW etc.
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 6.4 kg
  • Número de herramientas: 15

Volumen de suministro:

Perno de extracción M14 x 1,5 4935-41-M14