M18FMTIW2F12-0 AVVITATRI.ELETTRICA

Número de artículo: 4933498057
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933498057
Copiar
EAN / GTIN 4058546512170
Copiar
Número del fabricante 4933498057
Copiar
Número L L00800 5075
Copiar
Fabricante Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Llave de impacto M18 FUEL™ con 881 Nm de par de aflojamiento y 745 Nm de par
  • Diseño extremadamente compacto con solo 152 mm de longitud, ideal para aplicaciones en áreas de difícil acceso
  • DRIVE CONTROL™ permite al usuario cambiar entre cuatro ajustes diferentes de velocidad y par
  • El trabajo preciso ayuda a evitar daños en el tornillo y el material, para el máximo rendimiento y las aplicaciones más duras, y para un trabajo inteligente, el dispositivo se apaga automáticamente una vez que se hace la conexión del tornillo
  • El control de apagado automático no ejerce más de 47 Nm de torsión cuando se sujeta a mano para evitar el apriete excesivo
  • Tres led proporcionan una iluminación óptima del área de trabajo
  • 1/2 pulgadas cuadradas anillo de retención
  • Clip para cinturón
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes clave: El motor sin escobillas POWERSTATE™, el REDLITHIUM™ batería y la electrónica REDLINK PLUS™. Al combinar de manera óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, logramos el mayor rendimiento con la mayor longevidad posible
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Tensión: 18 V
  • Portaherramientas: 1/2 pulgada

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en la caja

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra