M18FN16GS-0X Clavadora sin cable

Número de artículo: 4933493353
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 0
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Grapadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933493353
EAN / GTIN 4058546482244
Número del fabricante 4933493353

Descripción

Descripción:

  • Clavar clavos rectos de calibre 16 con un paso de 0
  • Ajuste rápido y fácil de la profundidad de clavado sin herramientas
  • Agujero de clavado más pequeño que es exactamente del tamaño de la cabeza del clavo y produce un acabado limpio
  • El pequeño soporte de contacto de trabajo permite al usuario clavar clavos en un ángulo más agudo, clavos en un ángulo más agudo
  • El bloqueo de disparo en seco evita que la herramienta se dispare cuando no hay más clavos en el cargador
  • Dispara hasta 1200 clavos por carga con un pack de baterías M18™ REDLITHIUM™ 2. 0 Ah para una máxima productividad
  • Acceso rápido para eliminar atascos sin necesidad de herramientas
  • Sin cartuchos de gas ni necesidad de limpieza, diseñada para ofrecer durabilidad y fiabilidad a los usuarios más exigentes con muy poco mantenimiento
  • Las orejetas protectoras para superficies de trabajo delicadas
  • Carga hasta 110 clavos en el portacargadores para una máxima productividad
  • La plataforma FUEL™ está diseñada para los usuarios más exigentes. Su tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes centrales: el motor POWERSTATE™ sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Al coordinar de forma óptima estas tres tecnologías MILWAUKEE®, conseguimos el máximo rendimiento con la mayor vida útil posible
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Suministrado en: Caja HD
  • Capacidad del almacén - clavos: 110
  • Ángulo del almacén: 0 Grad
  • Diámetro del clavo: 1.6 mm
  • Longitud del clavo: 25 - 64 mm
  • Tipo de clavo: 25 - 64 mm
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería: 3,2 (M18 B2) kg
Equipamiento de serie: No incluye baterías, No incluye cargador, Caja HD
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra