M12FJS-422X Sierra de calar sin cable

Número de artículo: 4933493348
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933493348
EAN / GTIN 4058546482190
Número del fabricante 4933493348

Descripción

Descripción:

  • Motor POWERSTATE® sin escobillas para cortes rápidos, larga vida útil de la herramienta y hasta 24 m en OSB de 19 mm (con una batería de 4,0 Ah)
  • Portaherramientas FIXTEC™ patentado para cambios de hoja rápidos y sencillos
  • 6 ajustes de velocidad con modo de arranque controlado automáticamente permiten que la herramienta arranque lentamente y aumente a máxima velocidad cuando se detecta la carga para garantizar un inicio de corte suave y preciso
  • 3. 500 rpm proporciona cortes suaves, minimiza el astillado y las vibraciones
  • El soplador de polvo mantiene la línea de corte libre de polvo de madera
  • Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo, se puede apagar manualmente
  • La zapata blanda extraíble evita marcas y arañazos al cortar materiales blandos
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías sin cable. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de funcionamiento y una durabilidad excepcionales
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Suministrado en: Caja HD
  • Longitud de carrera: 22 mm
  • Carrera en vacío: 800 - 3000 min-1
  • Capacidad de corte Capacidad de corte en aluminio: 3 mm
  • Capacidad de capacidad de corte en madera, acero, aluminio: 70/ 3/ 3 mm
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en madera: 70 mm
  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en acero: 3 mm
  • Ajuste de inclinación: 45 Grad
  • Tensión: 12 V
  • Peso con batería: 1,7 (M12 B2) kg
Equipamiento de serie: 1 x M12 B4, 1 x M12 B2 paquete de baterías, cargador C12 C, caja HD, 1 x hoja de sierra, adaptador de extracción de polvo, cubierta de polvo, protector de astillas, zapata blanda
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra