MXFDCD350DD-0 Taladro de diamante sin cable

Número de artículo: 4933493146
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
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933493146
    EAN / GTIN 4058546480172
    Número del fabricante 4933493146

    Descripción

    Descripción:

    • Perforación con diamante en el soporte de perforación hasta un diámetro de 350 mm. Perforación de núcleos con confianza mediante alimentación de CA
    • Caja de cambios de 4 velocidades para una amplia gama de aplicaciones, con marcas de velocidad y capacidad grabadas con láser en la carcasa metálica
    • Velocidad 1: hasta 51 mm / Velocidad 2: 51 - 76 mm / Velocidad 3: 76 - 152 mm / Velocidad 4: 152 - 350 mm
    • El manómetro integrado permite al usuario optimizar la velocidad de taladrado para conseguir la mejor vida útil de la máquina y los accesorios
    • El indicador de batería integrado permite al usuario controlar la capacidad de la batería durante todo el proceso de taladrado
    • Accesorio para núcleos de 1 1/4 pulg. UNC + 1/2 pulg. G para los núcleos más comunes, con placa de fricción para facilitar el cambio de núcleos
    • Puede utilizarse con bomba de vacío opcional en superficies lisas y planas
    • Conexión rápida sin herramientas del taladro sacanúcleos al soporte de perforación
    • A partir de los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ lleva el rendimiento de la batería a un nuevo nivel. Las máquinas de esta clase de rendimiento están pensadas para su uso en tareas que antes eran dominio de las herramientas de gasolina o aire comprimido. La nueva tecnología de batería permite realizar trabajos en zonas en las que antes solo era posible de forma limitada o con un gran coste. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen toda la comodidad de la tecnología de batería y reducen el impacto del ruido, las emisiones de gases de escape y las vibraciones. Muchos trabajos podrán realizarse de forma más segura, silenciosa y eficiente en el futuro
    • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security ofrece una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de inventario basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece bloqueo remoto de herramientas

    Característica:

    • Batería: Li-ion
    • Número de baterías suministradas: 0
    • Suministrado en: en caja
    • Velocidad de ralentí en 1ª marcha: 390 min-1
    • Velocidad de ralentí en 2ª marcha: 850 min-1
    • Velocidad de ralentí en 3ª marcha: 1650 min-1
    • Velocidad de ralentí en 4ª marcha: 2200 min-1
    • Diámetro máx. Diámetro de perforación en hormigón: 350 mm
    • Peso con batería: 27,6 (MXF HD812) kg
    • Portaherramientas: 1 1/4 UNC + 1/2 G Zoll
    Equipamiento de serie: Sin baterías, sin cargador, en caja
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra