M18FVP5-121 BOMBA DE VACÍO

Número de artículo: 4933492854
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492854
EAN / GTIN 4058546477257
Número del fabricante 4933492854

Descripción

Descripción:

  • Hasta 90 minutos de autonomía en modo Manifold y 60 minutos en modo Default con una batería M18™HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah
  • Dispone de alimentación con cable
  • La alimentación instantánea permite aspirar un sistema sin generadores ni fuentes de alimentación temporales
  • 1/2 pulg, 3/8 pulg. y 1/4 pulg. permiten una fácil conexión de varios tamaños de manguera
  • La válvula de bola aísla la bomba del sistema y permite una fácil sustitución de la batería
  • La válvula antirretorno protege el vacío cuando la bomba no está en funcionamiento
  • El indicador de carga de la batería proporciona información audible y visual sobre un nivel bajo de batería
  • La válvula de lastre de gas reduce la frecuencia de los cambios de aceite
  • La conexión de aceite de gran tamaño elimina la necesidad de embudos
  • El drenaje de aceite en ángulo permite un cambio de aceite limpio
  • La plataforma FUEL™ se desarrolló para los usuarios más exigentes. La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes centrales: el motor POWERSTATE™ sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™. Mediante la coordinación óptima de estas tres tecnologías MILWAUKEE®, conseguimos el máximo rendimiento con la mayor vida útil posible
  • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

Característica:

  • Cantidad de aceite: 500 ml
  • Batería: Li-ion
  • Aperturas de admisión: 1/2, 3/8, 1/4 Zoll
  • Número de baterías suministradas: 1
  • Caudal: 142 Liter pro Minute
  • Vacío final: 25 Mikron
  • Suministrado en: en caja
  • Tensión continua: 18 V
  • Clases de refrigerante: A1, A2L
  • Peso con batería: 9,7 (M18 HB8) kg
Equipamiento de serie: 1 batería M18 HB8, cargador M12-18 FC, en caja

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra