Cepilladora inalámbrica M12Blp-0X

Número de artículo: 4933492850
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492850
EAN / GTIN 4058546477219
Número del fabricante 4933492850
Número L L00800 4029

Descripción

Descripción:

  • Cepillo subcompacto sin escobillas M12™ con una profundidad de corte de 2mm y una anchura de corte de 51mm permite que la herramienta se pueda utilizar en las aplicaciones más comunes de los usuarios Compacto y ligero, cómodo de usar en diversas orientaciones y permite su uso con una sola mano Salida de polvo orientable por ambos lados para optimizar la expulsión de virutas hacia la izquierda o la derecha El tambor aloja dos cuchillas reversibles TCT y funciona a 14.000rpm para ofrecer un acabado suave y uniforme 60 metros de cepillado continuo a 2mm de profundidad en roble, con 1 batería de 4.0Ah Hasta 17,5mm de profundidad de rebaje Pie de apoyo situado en la base que protege el material de daños accidentales Almacenamiento integrado para dos cuchillas TCT adicionales El motor sin escobillas, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad Sistema de batería flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra