M18 BLCPP2B-402C / Kit

Número de artículo: 4933492836
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492836
EAN / GTIN 4058546477073
Número del fabricante 4933492836
Número L L00800 5102

Descripción

Descripción:

  • 4933492832 : Perceuse-visseuse sans fil compacte sans balai de 145 mm de long pour accéder aux espaces confinés
  • Mandrin métallique haute performance de 13 mm pour un changement rapide des embouts et une excellente protection des embouts
  • 60, 5 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille
  • Clip de ceinture métallique réutilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Indicateur de charge de la batterie et lumière LED embarquée
  • Le moteur POWERSTATE® sans balais de MILWAUKEE®, la technologie REDLITHIUM™ ainsi que le système électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
  • Régime optimisé pour un perçage et un vissage plus rapides (0 - 550/ 0 - 1700 tr/min)
  • 4933492839 : La visseuse à percussion sans fil sans balais ne mesure que 112 mm de long et est donc idéale pour les travaux dans les espaces restreints
  • La technologie du moteur sans balais fournit un couple de 190 Nm et 3600 tr/min
  • Un embout à une main avec blocage, pour un travail plus rapide, changement d'embout plus facile
  • Engrenages et pignons entièrement métalliques très résistants pour une durabilité supérieure et un couple maximal
  • Indicateur de charge de la batterie intégré et lumière LED
  • Clip de ceinture métallique réutilisable pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une conception, une électronique et des performances de batterie supérieures pour une plus grande autonomie et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
  • 4932430063 : Contrôle intelligent : Électronique REDLINK™
  • Protection contre les surcharges - Empêche l'utilisateur d'endommager accidentellement son investissement
  • Système de gestion de la température - Maintient la batterie dans la plage de température idéale pour une durée de vie maximale
  • Surveillance des cellules individuelles - Garantit une charge et une décharge optimales pour une durée de vie maximale
  • La protection contre l'eau éloigne l'eau de la batterie et de l'électronique
  • Peut être utilisée à des températures extrêmes jusqu'à -20 ° C, sans compromettre l'autonomie et la durée de vie de la batterie
  • L'indicateur de charge intégré aide l'utilisateur à maximiser l'efficacité de sa batterie
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE®-M18™
  • 4932430063 : Contrôle intelligent : Électronique REDLINK™
  • Protection contre les surcharges - Empêche l'utilisateur d'endommager accidentellement son investissement
  • Système de gestion de la température - Maintient la batterie dans la plage de température idéale pour une durée de vie maximale
  • Surveillance des cellules individuelles - Assure une charge et une décharge optimales pour une durée de vie maximale
  • La protection contre l'eau éloigne l'eau de la batterie et de l'électronique
  • Peut être utilisée à des températures extrêmes jusqu'à -20 ° C, sans compromettre l'autonomie et la durée de vie de la batterie
  • L'indicateur de charge intégré aide l'utilisateur à maximiser l'efficacité de sa batterie
  • 100 % compatible avec le système de la gamme de produits MILWAUKEE® M18™
  • 4932352959 : Charge toutes les batteries M18™, M14™ et M12™ REDLITHIUM™
  • Charge séquentielle - premier entré, premier sorti- ce qui permet de consacrer moins de temps à la gestion des cycles de charge
  • REDLITHIUM™ 3. 0 Ah / 4.0 AhLes batteries sont rechargées en 60 min / 80 min ou moins
  • REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhLes batteries sont rechargées en 30 min / 40 min ou moins

Característica:

  • Entregado en: Maleta de transporte
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

1 x 4933492832,1 x 4933492839,2 x 4932430063,1 x 4932352959
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra