M18ONEID3-502X Llave de impacto sin cable

Número de artículo: 4933492804
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
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4933492804
    EAN / GTIN 4058546476755
    Número del fabricante 4933492804
    Número L L00800 4728

    Descripción

    Descripción:

    • Guarda hasta 3 ajustes personalizados en la memoria de la herramienta para una rápida selección en el lugar de trabajo
    • Conexión vía Bluetooth® con la app ONE-KEY™
    • Velocidad de marcha superior al modelo anterior, hasta 3900 rpm y 4400 ipm
    • Diseño extremadamente compacto: longitud total de solo 113 mm para acceder a espacios reducidos
    • Control de gatillo ajustable para todas las aplicaciones con ONE-KEY™
    • Configure los ajustes óptimos de la herramienta para una precisión repetible en cada aplicación
    • Control de velocidad, velocidad, par de apriete, velocidad inicial y final y LED
    • Utilice el clip metálico para cinturón para colgar la herramienta de forma rápida y sencilla
    • Guarde perfiles para una precisión repetible y específica de cada aplicación
    • 100% compatible con el sistema de la gama de productos MILWAUKEE®-M18™

    Característica:

    • Batería: Li-ion
    • Capacidad de la batería: 5.0 Ah
    • Suministrado en: Caja HD
    • Velocidad en vacío: 1750/3000/4000/0-4000 min-1
    • Par máx. Par de giro: 119/176/226/0-226 Nm
    • Par máx. Par de giro: 226 Nm
    • Diámetro máx. Diámetro del tornillo: M16
    • Número de golpes: 1200/3400/4300/0-4400 min-1
    • Tensión: 18 V
    • Peso con batería (EPTA): 1,7 (M18 B5) kg
    • Portaherramientas: 1/4 Zoll
    Equipamiento de serie: 2 baterías M18 B5, cargador M12-18 FC, caja HD

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra