M18ONEPD3-0X Taladro de percusión sin cable

Número de artículo: 4933492798
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
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492798
EAN / GTIN 4058546476694
Número del fabricante 4933492798
Número L L00800 4806

Descripción

Descripción:

  • Mayor eficiencia energética bajo carga: par motor excepcional de 158 Nm
  • Diseño extremadamente compacto con una longitud de 175 mm para acceder a espacios reducidos
  • Conéctese vía Bluetooth® con la app ONE-KEY™
  • Guarde hasta 3 ajustes personalizados en la memoria de la herramienta para una selección rápida en el lugar de trabajo
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security ofrece una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de inventario para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto
  • Control de gatillo ajustable para todas las aplicaciones con ONE-KEY™
  • Configure los ajustes óptimos de la herramienta para una precisión repetible en cada aplicación
  • Velocidad, par, control de velocidad inicial y final, funciones de protección contra contragolpes y LED
  • Clip metálico reversible para el cinturón para colgar la herramienta de forma rápida y sencilla
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías recargables MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería: Ah Ah
  • Rango de sujeción del portabrocas: 13 mm
  • Suministrado en: Caja HD
  • Velocidad de ralentí en 1ª marcha: 0 - 500 min¹
  • Velocidad de ralentí en 2ª marcha: 0 - 2100 min¹
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en madera: 89 mm
  • Máx. Diámetro de perforación en mampostería: 16 mm
  • Diámetro máx. Diámetro de perforación en acero: 16 mm
  • Par máx. Par de giro: 158 Nm
  • Máx. Velocidad de impacto: 0 - 33,000 min¹
  • Tensión: 18 V
  • Peso con batería (EPTA): 2.2 (M18 B5) kg
Equipamiento de serie: Sin baterías incluidas en el suministro, Sin cargador incluido en el suministro, HD Box

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra