Amoladora angular inalámbrica M18BLSAG125 XPD-402X

Número de artículo: 4933492646
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492646
EAN / GTIN 4058546413965
Número del fabricante 4933492646
Número L Z0E074 382

Descripción

Descripción:

  • 11.000 RPM - optimizado para aplicaciones de corte
  • Embrague de seguridad protege al usuario de lesiones por contragolpe
  • Sistema FIXTEC™ integrado para cambio de disco sin herramientas
  • 11.000 RPM optimizadas para aplicaciones de corte
  • Potente motor sin escobillas - con una potencia con cable comparable a la de una amoladora de 800 W
  • La amoladora angular sin cable más compacta y ligera de la gama
  • Embrague de seguridad que protege al usuario de lesiones por contragolpe
  • Sistema FIXTEC™ integrado para cambiar el disco sin herramientas
  • Interruptor de seguridad sin bloqueo con función de bloqueo de línea para evitar el arranque automático
  • Protector sin llave de 125 mm con clip de protección contra cortes
  • Guardapolvo integrado que evita la entrada de suciedad y prolonga la vida útil del motor
  • Diseño de empuñadura delgada
  • Motor sin escobillas, paquete de baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan potencia, tiempo de funcionamiento y durabilidad
  • Sistema de batería flexible: compatible con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra