M18BLhacd26-0X martillo rotativo inalámbrico

Número de artículo: 4933492482
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492482
EAN / GTIN 4058546418496
Número del fabricante 4933492482
Número L L00800 4026

Descripción

Descripción:

  • Empuñadura en D con diseño ligero y ergonómico para mayor comodidad del usuario
  • Potente mecanismo de impacto y motor sin escobillas que proporciona 2,6 J de energía de impacto
  • 4 modos de funcionamiento: percusión giratoria, sólo rotación y sólo percusión y Variolock para una variabilidad óptima
  • Empuñadura lateral de baja vibración para reducir el esfuerzo
  • Carcasa de engranajes totalmente metálica: ajuste óptimo de los engranajes para una mayor vida útil
  • Motor POWERSTATE™ sin escobillas para una vida útil hasta 2 veces mayor y hasta un 25% más de potencia
  • La electrónica REDLINK PLUS™ proporciona una avanzada protección digital contra sobrecargas para la máquina y la batería, manteniendo la potencia constante bajo carga
  • La batería REDLITHIUM™ ofrece un diseño perfectamente ajustado, una electrónica avanzada y una entrega de potencia sin pérdidas para una mayor vida útil y durabilidad que los modelos anteriores
  • La monitorización de cada celda de la batería optimiza el tiempo de funcionamiento de la unidad y garantiza una mayor duración de la batería
  • El indicador de nivel de carga proporciona información sobre el nivel de batería restante

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra