MXF PTR2-601 /MX FUEL

Número de artículo: 4933492100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933492100
EAN / GTIN 4058546414672
Número del fabricante 4933492100

Descripción

Descripción:

  • Capacidad de golpeteo de 1/8 pulgadas a 2 pulgadas
  • Cuente con nosotros de principio a fin: Corte, desbarbado y corte de roscas con una sola herramienta
  • Excelente rendimiento con 2 velocidades de 39 rpm. Y 59 rpm
  • Máxima movilidad gracias al base sin herramientas y plegable
  • Sistema de aceite integrado con bomba de aceite y depósito de aceite
  • El almacenamiento vertical minimiza el espacio necesario para el transporte o almacenamiento
  • Tiempo de funcionamiento durante todo el día con hasta 140 ciclos (corte + desbarbado + roscado) con un MX FUEL™ 6,0 Ah batería
  • Alta versatilidad gracias a los mandriles de martillo de pleno derecho en la parte delantera y trasera, que permiten el inserto de recortadores de ranura en la parte trasera de la máquina
  • ONE-KEY™ Tool Tracking and Tool Security proporciona una plataforma gratuita de seguimiento y gestión de activos basada en la nube para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece un bloqueo de herramienta remoto
  • Basándose en los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, MX FUEL™ alcanza un nuevo nivel de rendimiento de la batería. Las máquinas de esta clase de rendimiento se utilizarán en el inserto para tareas que anteriormente eran principalmente el dominio de la gasolina o equipos de aire comprimido. La nueva tecnología de batería permite el trabajo correspondiente incluso cuando anteriormente solo era posible con un esfuerzo limitado o grande. Las máquinas de la plataforma MX FUEL™ ofrecen la comodidad total de la tecnología de baterías y reducen la exposición al ruido, los gases de escape y las emisiones de vibración. Muchos trabajos serán más seguros, silenciosos y eficientes en el futuro

Característica:

  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 0 - 39 / 0 - 59 min-1
  • Capacidad del tanque de aceite: 3,8 l

Volumen de suministro:

1 x paquete de baterías MXF XC406, MXF C cargador, en caja, 1/2 pulgadas-3/4 pulgadas BSPT HS terraja para roscas, 1 pulgadas-2 pulgadas BSPT HS terraja para roscas
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra