M18SIC60Sc dispositivo de inspección de alcantarillado 60m.

Número de artículo: 4933480585
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
Tipo de producto Lámpara de inspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933480585
EAN / GTIN 4058546408701
Número del fabricante 4933480585

Descripción

Descripción:

  • Cámara de 25mm y 1.080p HD con zoom panorámico 12 LEDs para una mejor iluminación de la tubería Varilla de empuje de 60m de largo y 10mm de ancho, para facilitar el alcance en tuberías largas manteniendo la flexibilidad para pasar por curvas de 90° y 50mm Suciedad contenida gracias a su diseño completamente cerrado Soporte de goma para colocar el carrete en la parte posterior Asa extensible para facilitar el transporte Sonda incorporada para una fácil localización: 512Hz, 640Hz, 33Hz para ser utilizada por todos localizadores más comunes Trazador incorporado para poder localizar fácilmente la varilla de empuje TICK™ incluido para ONE-KEY™
  • Ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos Equipada con 1x cabeza centradora de 100mm y 1x cabeza centradora de 75mm

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 16,6
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Equipamiento de serie: Se suministra de serie con 1 rodillo guía de 75 mm y 1 rodillo guía de 100 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop