Conector de cable inalámbrico M12BCST-0

Número de artículo: 4933480488
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
Tipo de producto Grapadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933480488
EAN / GTIN 4058546407735
Número del fabricante 4933480488

Descripción

Descripción:

  • La nueva grapadora para cable a batería es dos veces más rápida que la instalación de grapas manual
  • Elimina la mayor parte del grapado manual del cable de baja tensión en madera
  • Las guías de cable móviles garantizan la alineación correcta antes de la fijación sobre una gran variedad de tamaños de cable
  • Su diseño compacto y ligero permite a los usuarios acceder a espacios reducidos y mejorar la ergonomía al grapar por encima de la cabeza o en aplicaciones de difícil acceso
  • Seguro Dry-Fire impide que la herramienta sea accionada cuando no queden grapas en el cargador
  • Potencia para clavar grapas de 25mm en materiales de entramados
  • Gran capacidad del cargador con 45 grapas para reducir el tiempo de recarga
  • La luz de trabajo LED permite a los usuarios realizar aplicaciones en entornos con poca luz
  • Dispara hasta 1.200 grapas con una batería M12™ REDLITHIUM™ de 2.0Ah
  • El gancho para cinturón reversible permite a los usuarios elegir de qué lado de la grapadora quieren el gancho
  • Motor premium de 4 polos con escobillas, batería REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan la potencia, la autonomía y la durabilidad necesarias para todo tipo de trabajo
  • Sistema de baterías flexible: funciona con todas las baterías M12™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: No incluye batería
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B2)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra