Luz de trabajo inalámbrica L4FMLED-301

Número de artículo: 4933479770
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479770
EAN / GTIN 4058546375645
Número del fabricante 4933479770
Número L L00800 2780

Descripción

Descripción:

  • 800 lúmenes de luz de alta definición TRUEVIEW™ con hasta 150m de distancia del haz de luz
  • La linterna presenta 2 modos, optimizado para la iluminación a distancia y de cerca
  • Clasificación IP67, sumergible hasta 2m de profundidad en agua y protección contra el polvo
  • Botón de encendido momentáneo y constante
  • Clip extraíble para una sujeción segura
  • La función de parpadeo de seguridad permite al usuario final estar informado del estado de batería baja
  • Cargue cómodamente la batería REDLITHIUM™ USB internamente con un cable-USB a una fuente de alimentación portátil o a una toma de AC (enchufe de pared no incluido)
  • Cable trenzado micro-USB ultra resistente con extremos metálicos
  • Incluye cable USB

Característica:

  • Batería incluida: 1 x L4 B3
  • Tipo de batería: Li-ion
  • Tipo de batería: REDLITHIUM; USB
  • Sistema de batería: REDLITHIUM™ USB
  • Número de baterías/packs de baterías: 1
  • Tipo de baterías/packs de baterías: Li-ion
  • Tipo de tecnología: TRUEVIEW
  • Por tecnología: TRUEVIEW™
  • Suministrado: Blíster
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Peso con paquete de baterías: 0,20
  • Cargador incluido: cable USB
  • Cuna suministrada: Sí
  • Variante del producto: L4 FMLED-301
  • Voltaje [V]: 4

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra