M12 bomba de transferencia inalámbrica bswp-0

Número de artículo: 4933479639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479639
EAN / GTIN 4058546374334
Número del fabricante 4933479639
Número L L00800 2692

Descripción

Descripción:

  • Sistema de filtrado único HYDROPASS™ que evita el bloqueo de la entrada de agua y permite al usuario seguir trabajando independientemente de la suciedad encontrada
  • 2.000l/h (34l/min) de caudal máximo y autonomía para bombear hasta 1.000l de agua con una carga de batería M12 B6, perfecta para el vaciado de arquetas, zanjas, desagües y similares
  • Sumergible hasta a 85cm, permitiendo al usuario bombear fácilmente grandes cantidades de agua a una altura máxima de 4,5m
  • Salida de agua con recepción de ¾˝ BSPT que permite conectar una manguera de 19mm (diámetro interno) para una máxima capacidad de bombeado
  • Indicada para su uso en aplicaciones con agua limpia y sucia
  • Indicador del nivel de carga de la batería
  • El motor con escobillas premium de 4 polos, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK™ ofrecen la potencia, autonomía y durabilidad necesarias
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Cepillado
  • Suministrado: en caja
  • Peso [kg]: 1. 5
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 2,0 (M12 B6)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Voltaje [V]: 12

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra