Cizalla de batería M12FNB16-402X

Número de artículo: 4933479619
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
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479619
EAN / GTIN 4058546374136
Número del fabricante 4933479619
Número L L00800 3539

Descripción

Descripción:

  • Primera roedora de 12V con capacidad de corte máxima en acero con bajo contenido en carbono: 1,6mm, en acero inoxidable: 1,2mm y en aluminio: 2,1mm Pesa solo 1,6kg (batería de 6.0Ah incluida) es la roedora a batería más ligera del mercado y rinde mejor que las roedoras de 18V con motores con escobillas actuales Máximo control para cualquier material, con marcación rápida de 5 pasos, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio Función de arranque con control automático, comienza lento y sube a la máxima velocidad cuando la herramienta detecta que el usuario está haciendo un corte Cambio de dirección de corte sin herramientas de 90° Cambio de matriz y de punzón sin herramientas Bolsa de recogida de virutas para una zona de trabajo limpia Luz LED para mejorar la visibilidad en el área de trabajo Gancho de cinturón integrado y punto para conectar cuerda anticaída El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ de MILWAUKEE®, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen una potencia, una autonomía y una durabilidad extraordinarias Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M12™

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M12 B4
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M12
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: HD Box
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,6 (M12 B6)
  • Cargador incluido: C12 C
  • Ancho de corte [mm]: 5
  • Voltaje [V]: 12
  • Equipamiento de serie: matriz, punzón, soporte de matriz, bolsa de recogida

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra