Compresor de hormigón combustible MXF CV bc-602

Número de artículo: 4933479608
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
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933479608
EAN / GTIN 4058546374020
Número del fabricante 4933479608

Descripción

Descripción:

  • Diseño compacto para una mayor movilidad que se adapta tanto a aplicaciones fijas como móviles Correa de transporte y asa para mayor flexibilidad en el lugar y facilitar el transporte Equipado con un anillo para una fácil fijación del vibrador al andamio o al encofrado La solución ideal para trabajar paredes y columnas, proporcionando un rendimiento similar al cable pero sin los inconvenientes de estas herramientas Proporciona potencia para trabajar con agujas de hasta ⌀63mm a más de 11.200vpm para una óptima consolidación, incluso en el hormigón más rígido El botón de encendido proporciona potencia instantánea, eliminando los tiempos muertos y permitiendo al usuario terminar el trabajo más rápidamente sin sacrificar autonomía Compatible con mangueras de hasta 6,4m de longitud y agujas de hasta ⌀63mm sin sacrificar potencia Puede consolidar hasta 80m³ de hormigón con 2x baterías MXF XC406 El control remoto ofrece la posibilidad de apagar la herramienta desde hasta 9m de distancia cuando se utilizan mangueras largas Los accesorios, agujas y mangueras están disponibles por separado Aprovechando los puntos fuertes de la tecnología FUEL™, el sistema MX FUEL™ alcanza nuevos niveles de rendimiento a batería
  • Centradas en un rendimiento similar a la gasolina, el cable y el aire, estas herramientas funcionan sin los peligros asociados a las emisiones, el ruido, las vibraciones, los tropiezos y las frustraciones de un mantenimiento complejo Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • La función de configuración permite un ajuste preciso de la herramienta a la aplicación

Característica:

  • Batería incluida: 2 x MXF XC406
  • Batería: Li-ion
  • Capacidad de la batería [Ah]: 6,0
  • Sistema de batería: MX FUEL
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: en caja
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 10. 3 (MXF XC406)
  • Cargador incluido: MXF C
  • Equipamiento de serie: mando a distancia